曜日別特売

サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在

サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ゴム車輪付  自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。

用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384248WJS-100100130(1270)90×9068×68-71×71144
5,640
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
60384257WJS-130130180(1760)112×11275×75-90×90177
7,900
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
60384266WJS-150150200(1960)112×11275×75-90×90198
8,340
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
60384275WJS-200200250(2450)140×140100×100-115×115250
11,560
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする