曜日別特売

スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)

スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性のWゴム車輪です。
ストッパー付

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパーあり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
最大許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384284WKB-100100115×7980×45144130(1270)
3,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
60384293WKB-130130137×93100×56177180(1760)
4,760
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
60384318WKB-200200151×100112×63250250(2450)
7,850
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60384327WKB-757591×6863×4010380(780)
2,540
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
60384302WKB-180 (受注生産)180151×100112×63240230(2250)
5,810
取扱い終了
返品不可
60384336WKBL-180 (受注生産)180151×100112×63240230(2250)
5,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする