曜日別特売

スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定(正方形ピッチ)

スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定(正方形ピッチ) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定(正方形ピッチ) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定(正方形ピッチ) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性のWゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384345WKK-100100130(1270)100×9660×60-71×71144
2,420
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
60384354WKK-130130180(1760)120×12575×75-90×90177
3,670
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
60384363WKK-150150200(1960)120×12575×75-90×90198
4,310
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする