曜日別特売

足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付

足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(1件のレビュー)

(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。

用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム内容量1個
注意
※同製品は低層ワク以外の建わく用パイプ(外径42.7±0.25)用の製品です。
※Φ100/250は(社)仮設工業会認定外商品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384415WSJ-100 (CB仕様)100100(差込)160135
8,090
6,198
6,818(税込)
当日出荷
60384424WSJ-130130180(差込)200186.6
11,930
9,198
10,118(税込)
当日出荷
60384433WSJ-150150200(差込)200196.6
12,170
9,198
10,118(税込)
当日出荷
60384442WSJ-200200250(差込)200247.3
14,860
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60384458WSJ-250 (CB仕様)250330(差込)200293
22,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60384433
2022-10-27
用途: ローリングタワーの移動時
建設業・工事業

丈夫な品物で耐久性に問題はありませんが、ストッパーのレバーが固く、安全靴で蹴って開閉するような感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする