曜日別特売

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(1件のレビュー)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384467WUWJ-100100130(1270)95×9571×71144
4,650
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
60384476WUWJ-130130180(1760)108×10880×80177
7,640
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
60384485WUWJ-150150200(1960)120×12090×90198
9,510
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
60384494WUWJ-200200250(2450)140×140112×112250
12,870
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
60384503WUWJ-250250330(3230)160×160125×125305
24,320
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
60384512WUWJ-757580(780)82×8263×63103
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60384512
2020-08-06
用途: オーディオラックのキャスター
その他業種

色付きのキャスターでは無垢の床に色が付くので、これを選択。物自体は良いのだが価格が高いので星4つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする