スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384668WUWK-100100130(1270)115×7980×45144
3,930
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
60384677WUWK-130130180(1760)137×93100×56177
6,660
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
60384686WUWK-150150200(1960)137×93100×56198
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
60384695WUWK-200200250(2450)151×100112×63250
11,770
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
60384704WUWK-250250330(3230)200×140140×80305
21,790
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
60384713WUWK-757580(780)91×6863×40103
2,790
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする