曜日別特売

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(右)

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUWホワイトウレタン車輪です。
右ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパーあり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384722WUWKB-100100130(1270)115×7980×45144
5,080
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60384738WUWKB-130130180(1760)137×93100×56177
8,050
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
60384747WUWKB-150150200(1960)137×93100×56198
9,910
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
60384756WUWKB-200200250(2450)151×100112×63250
13,360
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
60384765WUWKB-757580(780)91×6863×40103
3,850
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする