曜日別特売

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(左)

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(左) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUWホワイトウレタン車輪です。
左ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパーあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384774WUWKBL-100100115×7980×45144
5,080
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
60384783WUWKBL-130130137×93100×56177
8,050
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
60384792WUWKBL-150150137×93100×56198
9,910
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
60384808WUWKBL-200200151×100112×63250
13,360
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする