曜日別特売

足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ステム付

足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ステム付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。

用途
高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン長さ(mm)(ロッド)93ストッパーなし内容量1個
注意
※同製品は低層ワク以外の建わく用パイプ(内径42.7±0.25)用の製品です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384844WUWSC-100100100(980)139
8,130
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60384853WUWSC-130130180(1760)186.6
13,140
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
60384862WUWSC-150150200(1960)196.6
14,730
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
60384878WUWSC-200200330(3230)247.3
18,730
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
60384887WUWSC-250250330(3230)300
29,380
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする