SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)
ホワイトジエンゴムBR
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60384948
WWJ-100
100
95×95
71×71
144
¥
3,310
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
60384957
WWJ-130
130
108×108
80×80
177
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
60384966
WWJ-150
150
120×120
90×90
198
¥
5,850
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
60384975
WWJ-200
200
140×140
112×112
250
¥
8,660
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
60384984
WWJ-250
250
160×160
125×125
305
¥
11,830
取扱い終了
返品不可
60384993
WWJ-75
75
82×82
63×63
103
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください