SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60385106
WWK-100
100
80(780)
115×79
80×45
144
¥
2,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
60385115
WWK-130
130
140(1370)
137×93
100×56
177
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
60385124
WWK-150
150
160(1560)
137×93
100×56
198
¥
4,840
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
60385133
WWK-200
200
200(1960)
151×100
112×63
250
¥
7,560
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
60385142
WWK-250
250
260(2540)
200×140
140×80
305
¥
9,960
取扱い終了
返品不可
60385158
WWK-75
75
60(580)
91×68
63×40
103
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください