曜日別特売

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(右)

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
右ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパーあり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60385167WWKB-100100115×7980×45144
3,740
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
60385176WWKB-130130137×93100×56177
5,620
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
60385185WWKB-150150137×93100×56198
6,250
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
60385194WWKB-200200151×100112×63250
9,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60385203WWKB-757591×6863×40103
2,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする