SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左)
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
左ストッパー
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60385212
WWKBL-100
100
115×79
80×45
144
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
60385228
WWKBL-130
130
137×93
100×56
177
¥
5,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
60385237
WWKBL-150
150
137×93
100×56
198
¥
6,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
60385246
WWKBL-200
200
151×100
112×63
250
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください