足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付

足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイル
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。

用途
高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR長さ(mm)(差込)200ストッパーなしジャッキ寸法(mm)350×28最大許容荷重(N[kgf])1370(140)調整量(mm)120内容量1個
注意
※同製品は低層ワク以外の建わく用パイプ(内径42.7±0.25)用の製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60385343WWSJ-130130186.6
12,790
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする