日立産機システム
エアフィルター
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
入気温度範囲(℃)
5~60
使用温度範囲(℃)
5~60
ろ過度(μm)
0.3
圧力損失(MPa)
初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
入口空気温度(℃)
30
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
注意
※手動式のドレン抜きです。
※オートドレントラップ内蔵(標準付属品)です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
質量(kg)
面間距離L(mm)
全長A(mm)
入口空気圧力(MPa)
最高使用圧力(MPa)
接続口径(Rc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60385998
HAF-8B
0.3
0.38
63
161
0.7
1
1/4
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
60386007
HAF-8BH
0.64
0.38
63
158
1.6
1.6
1/4
¥
33,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386016
HAF-13B
0.75
0.55
76
175
0.7
1
3/8
¥
36,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386025
HAF-13BH
1.6
0.55
76
172
1.6
1.6
3/8
¥
43,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る