日立産機システム
ミクロミストフィルター
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
質量(kg)
0.55
使用温度範囲(℃)
5~60
接続口径(Rc)
1/4
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
(グラスファイバ層)0.01
入口空気温度(℃)
30
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
初期:0.05 エレメント交換:0.1
出口油分濃度(wt ppm)
0.08
面間距離L(mm)
76
内容量
1個
注意
※エアーフィルタ兼用のミクロミストフィルタです。プレフィルタとしてのHAFは不要です。
※手動式のドレン抜きです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長A(mm)
最高使用圧力(MPa)
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60386034
HMF-8B
175
1
0.5
0.7
¥
44,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
60386043
HMF-8BH
172
1.6
1.05
1.6
¥
48,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る