不二貿易
フォールディングテーブル ミラン
幅(mm)
700
奥行(mm)
450
高さ(mm)
690
材質
天然木化粧繊維板/ラッカー塗装
質量(kg)
7.5
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×690
天板厚さ(mm)
17
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×780×70
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×450×690
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60386743
10880
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60386768
10882
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60390444
95782
¥
14,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。