不二貿易
デスク マンチェスター
幅(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
720
材質
天然木化粧繊維板/ラッカー塗装
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×720
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×450×720
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60386786
10884
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60386795
10885
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60390462
95784
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。