曜日別特売

マルチシェルフ SMART

マルチシェルフ SMART - 不二貿易マルチシェルフ SMART - 不二貿易マルチシェルフ SMART - 不二貿易マルチシェルフ SMART - 不二貿易マルチシェルフ SMART - 不二貿易マルチシェルフ SMART - 不二貿易マルチシェルフ SMART - 不二貿易マルチシェルフ SMART - 不二貿易
幅(mm)710奥行(mm)310棚板厚さ(mm)10内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603872673128510109.9
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6038727631286151015
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6038728531287138015
11,500
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする