不二貿易
Natural Signature デスクセット
幅(mm)
1200
奥行(mm)
475
高さ(mm)
740
材質
本体:天然木(ラバーウッド)、収納ポケット:PU(合成皮革)、クッション:ウレタンフォーム/ポリエステル100%
質量(kg)
20
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(全体)1200×475×740、(スツール)500×300×450
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×475×740
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60387696
37006
¥
34,125
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません