不二貿易
ワークデスク SMART
幅(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×750
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×750
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60390268
94897
天板:合成皮革(PVC)化粧繊維板、脚部:スチール
16
棚無
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60388012
50198
MDFスチール
17
棚付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。