PUプレジデントチェアーマンチェスター

PUプレジデントチェアーマンチェスター - 不二貿易PUプレジデントチェアーマンチェスター - 不二貿易PUプレジデントチェアーマンチェスター - 不二貿易PUプレジデントチェアーマンチェスター - 不二貿易PUプレジデントチェアーマンチェスター - 不二貿易PUプレジデントチェアーマンチェスター - 不二貿易PUプレジデントチェアーマンチェスター - 不二貿易PUプレジデントチェアーマンチェスター - 不二貿易
全高(mm)870~950座面高さ(mm)440~520肘掛ありヘッドレストなし本体質量(kg)14.7座面寸法(幅×奥行)(mm)480×460内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
座面高さ(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6038859760002600690870~950440~520ありブラック
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6038860660003600690870~950440~520ありアイボリー
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5257370358820600690870~950440~520ありブラウン
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6038861560004---440~520-ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする