不二貿易
木製ボックス(N)
材質
タイル/桐材
幅(mm)
400
色
ナチュラル
奥行(mm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
段数
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23465365
39620
520
3
HF05-002
400×300×520
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60388798
39621
670
4
HF05-003
(全体)400×300×670、(内寸)295×230×110
¥
13,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60388807
39622
820
5
HF05-004
(全体)400×300×820、(内寸)295×230×110
¥
15,375
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。