折脚和風座卓 TLM-12075

折脚和風座卓 TLM-12075 - 不二貿易折脚和風座卓 TLM-12075 - 不二貿易折脚和風座卓 TLM-12075 - 不二貿易折脚和風座卓 TLM-12075 - 不二貿易折脚和風座卓 TLM-12075 - 不二貿易折脚和風座卓 TLM-12075 - 不二貿易折脚和風座卓 TLM-12075 - 不二貿易折脚和風座卓 TLM-12075 - 不二貿易
(1件のレビュー)
幅(mm)1200高さ(mm)340奥行(mm)750材質天板:天然化粧繊維板(オーク材)/ラッカー塗装、脚部:天然木(ラバー材)質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(全体)1200×750×340、(板下)1110×670×310内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6038901772929OAK
24,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6038903573458紫壇色
24,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60389035
2020-03-06
用途: 休憩室(和室)の座卓
サービス業

思っていたよりも色合いがよく、折り畳みできる脚ですがしっかりしていてコストパフォーマンスが高い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする