不二貿易
折脚和風座卓 TLM-15075
(2件のレビュー)
幅(mm)
1500
高さ(mm)
340
奥行(mm)
750
材質
天板:天然化粧繊維板(オーク材)/ラッカー塗装、脚部:天然木(ラバー材)
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×340
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×340
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60389026
72972
OAK
¥
29,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60389044
73482
紫壇色
¥
29,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。