不二貿易
S型ディスプレイシェルフ(H2439)
色
ブラウン
材質
プリント紙化粧繊維板
仕様
BR
質量(kg)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×305×1710
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60389936
87775
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
1
お送りできません