曜日別特売

スカエナ H700シリーズ Kタイプ L型平デスク(引出付)

スカエナ H700シリーズ Kタイプ L型平デスク(引出付) - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ L型平デスク(引出付) - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ L型平デスク(引出付) - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ L型平デスク(引出付) - 内田洋行
高さ(mm)H700内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604052755-117-3503W1400D130044.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1300×H700
140,400
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604052845-117-3504W1400D130044.5本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1300×H700
140,400
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604052935-117-3505W1400D130044.5本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1300×H700
140,400
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604053025-117-3510W1600D130047.6本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1300×H700
149,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604053185-117-3513W1600D130047.6本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1300×H700
149,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604053275-117-3514W1600D130047.6本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1300×H700
149,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604053365-117-3515W1600D130047.6本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1300×H700
149,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604053455-117-3520W1800D130051.4本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1800×D1300×H700
162,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604053545-117-3523W1800D130051.4本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1800×D1300×H700
162,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604053635-117-3524W1800D130051.4本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1800×D1300×H700
162,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604053725-117-3525W1800D130051.4本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1800×D1300×H700
162,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604057565-117-3533W1400D140049.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1400×H700
145,700
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604057655-117-3534W1400D140049.5本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1400×H700
145,700
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604057745-117-3535W1400D140049.5本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1400×H700
145,700
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604057835-117-3540W1600D140052.9本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1400×H700
154,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604057925-117-3543W1600D140052.9本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1400×H700
154,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604058085-117-3544W1600D140052.9本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1400×H700
154,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604058175-117-3545W1600D140052.9本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1400×H700
154,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604058355-117-3550W1800D140057.1本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1800×D1400×H700
169,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604058445-117-3553W1800D140057.1本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1800×D1400×H700
169,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604058535-117-3554W1800D140057.1本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1800×D1400×H700
169,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604058625-117-3555W1800D140057.1本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1800×D1400×H700
169,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604052665-117-3500W1400D130044.5本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1300×H700
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604057475-117-3530W1400D140049.5本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1400×H700
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604061585-117-3560W1400D150052.1本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1500×H700
116,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604061675-117-3563W1400D150052.1本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1500×H700
116,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604061765-117-3564W1400D150052.1本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1500×H700
116,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604061855-117-3565W1400D150052.1本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1500×H700
116,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604061945-117-3570W1600D150055.8本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1500×H700
122,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604062035-117-3573W1600D150055.8本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1500×H700
122,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604062125-117-3574W1600D150055.8本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1500×H700
122,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604062285-117-3575W1600D150055.8本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1500×H700
122,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604062375-117-3580W1800D150060.3本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1800×D1500×H700
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604062465-117-3583W1800D150060.3本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1800×D1500×H700
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604062555-117-3584W1800D150060.3本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1800×D1500×H700
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604062645-117-3585W1800D150060.3本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1800×D1500×H700
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,050~/税込¥5,555~
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする