曜日別特売

スカエナ H700シリーズ 多目的 SMP147

スカエナ H700シリーズ 多目的 SMP147 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ 多目的 SMP147 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ 多目的 SMP147 - 内田洋行
高さ(mm)700幅(mm)1400奥行(mm)700質量(kg)53.3本体寸法(mm)W1400×D700×H700本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604224955-116-5280本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイト
126,800
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604225385-116-5284本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッド
126,800
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604225565-116-5285本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッド
126,800
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604225135-116-5283本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッド
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,560/税込¥5,016
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする