曜日別特売

スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(ダイヤル錠)

スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(ダイヤル錠) - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(ダイヤル錠) - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(ダイヤル錠) - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(ダイヤル錠) - 内田洋行スカエナ Sタイプ L型片袖デスク(ダイヤル錠) - 内田洋行
高さ(mm)H720内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604556235-111-1380W1400D130066.3本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1300×H720
157,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604556575-111-1385W1400D130066.3本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1300×H720
157,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604556665-111-1390W1600D130069.5本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1300×H720
164,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604556755-111-1393W1600D130069.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1300×H720
164,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604556845-111-1394W1600D130069.5本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1300×H720
164,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604556935-111-1395W1600D130069.5本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1300×H720
164,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604567255-111-1430W1400D140068.5本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1400×H720
159,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604567345-111-1433W1400D140068.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1400×H720
159,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604567435-111-1434W1400D140068.5本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1400×H720
159,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604567525-111-1435W1400D140068.5本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1400×H720
159,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604567685-111-1440W1600D140072本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1400×H720
167,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604567865-111-1444W1600D140072本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1400×H720
167,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604567955-111-1445W1600D140072本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1400×H720
167,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604578455-111-1480W1400D150077.7本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1500×H720
176,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604578635-111-1484W1400D150077.7本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1500×H720
176,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604578725-111-1485W1400D150077.7本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1500×H720
176,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604578885-111-1490W1600D150081.2本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1500×H720
185,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604578975-111-1493W1600D150081.2本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1500×H720
185,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604579065-111-1494W1600D150081.2本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1500×H720
185,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604579155-111-1495W1600D150081.2本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1500×H720
185,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604556325-111-1383W1400D130066.3本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1300×H720
121,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604556485-111-1384W1400D130066.3本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1300×H720
121,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604557025-111-1880W1400D130066.8本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1300×H720
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604557185-111-1883W1400D130066.8本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1300×H720
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604557275-111-1884W1400D130066.8本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1300×H720
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604557365-111-1885W1400D130066.8本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1300×H720
121,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604557455-111-1890W1600D130070本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1300×H720
164,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604557545-111-1893W1600D130070本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1300×H720
164,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604557635-111-1894W1600D130070本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1300×H720
164,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604557725-111-1895W1600D130070本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1300×H720
164,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604567775-111-1443W1600D140072本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1400×H720
129,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604568045-111-1930W1400D140069本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1400×H720
159,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604568135-111-1933W1400D140069本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1400×H720
159,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604568225-111-1934W1400D140069本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1400×H720
159,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604568385-111-1935W1400D140069本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1400×H720
159,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604568475-111-1940W1600D140072.5本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1400×H720
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604568565-111-1943W1600D140072.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1400×H720
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604568655-111-1944W1600D140072.5本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1400×H720
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604568745-111-1945W1600D140072.5本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1400×H720
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604578545-111-1483W1400D150077.7本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1500×H720
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604579245-111-1980W1400D150074.5本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1400×D1500×H720
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604579335-111-1983W1400D150074.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1400×D1500×H720
176,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604579425-111-1984W1400D150074.5本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1400×D1500×H720
176,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604579585-111-1985W1400D150074.5本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1400×D1500×H720
176,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604579675-111-1990W1600D150078本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイトW1600×D1500×H720
185,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604579765-111-1993W1600D150078本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドW1600×D1500×H720
185,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604579855-111-1994W1600D150078本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッドW1600×D1500×H720
185,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604579945-111-1995W1600D150078本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッドW1600×D1500×H720
185,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,660~/税込¥6,226~
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする