内田洋行
エルフィーチェア ELA2-300M-WSA
質量(kg)
16.9
全高(mm)
880~970
本体寸法(mm)
W680×D557~607×H880~970
本体質量(kg)
16.9
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60534118
5-354-8021
フレーム:ホワイト、張地:ホワイトグレイ
¥
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60534486
5-354-8070
フレーム:ホワイト、張地:サンドベージュ
¥
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60534522
5-354-8072
フレーム:ホワイト、張地:アクアブルー
¥
78,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60534592
5-354-8075
フレーム:ホワイト、張地:テラコッタ
¥
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60534635
5-354-8077
フレーム:ホワイト、張地:ティールグリーン
¥
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください