曜日別特売

インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 腰上半透明タイプ

インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 腰上半透明タイプ - 内田洋行インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 腰上半透明タイプ - 内田洋行
厚さ(mm)23.5フレーム色マイルドグレイメタリック内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605544456-471-3322張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック9106.41400W910×D23.5×H1400
88,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605544636-471-3323張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック9106.41400W910×D23.5×H1400
88,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605545336-471-3422張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック12108.11400W1210×D23.5×H1400
98,700
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605545586-471-3423張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック12108.11400W1210×D23.5×H1400
98,700
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605546126-471-3522張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック9107.61800W910×D23.5×H1800
106,700
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605546286-471-3523張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック9107.61800W910×D23.5×H1800
106,700
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605544976-471-3329張地:アクアブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック9106.41400W910×D23.5×H1400
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605545156-471-3335張地:ミルクティー、フレーム:マイルドグレイメタリック9106.41400W910×D23.5×H1400
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605545766-471-3429張地:アクアブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック12108.11400W1210×D23.5×H1400
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605545946-471-3435張地:ミルクティー、フレーム:マイルドグレイメタリック12108.11400W1210×D23.5×H1400
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605546556-471-3529張地:アクアブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック9107.61800W910×D23.5×H1800
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605546736-471-3535張地:ミルクティー、フレーム:マイルドグレイメタリック9107.61800W910×D23.5×H1800
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605546826-471-3622張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック12109.31800W1210×D23.5×H1800
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605547166-471-3623張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック12109.31800W1210×D23.5×H1800
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605547346-471-3629張地:アクアブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック12109.31800W1210×D23.5×H1800
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605547526-471-3635張地:ミルクティー、フレーム:マイルドグレイメタリック12109.31800W1210×D23.5×H1800
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,170~/税込¥3,487~
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする