曜日別特売

インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(クロス)

インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(クロス) - 内田洋行インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(クロス) - 内田洋行インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(クロス) - 内田洋行インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(クロス) - 内田洋行インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(クロス) - 内田洋行
幅(mm)1210厚さ(mm)23.5高さ(mm)1450色(フレーム)マイルドグレイメタリック脚の種類キャスター付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605547776-471-4422張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック9.71210×416×1450
99,600
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605547866-471-4423張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック9.71210×416×1450
99,600
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605548476-471-4522張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック16.261210~2120×416×1450
172,200
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605548656-471-4523張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック16.261210~2120×416×1450
172,200
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605549446-471-4623張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック22.821210~2120×416×1450
244,800
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
605548046-471-4429張地:アクアブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック9.71210×416×1450
80,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605548226-471-4435張地:ミルクティー、フレーム:マイルドグレイメタリック9.71210×416×1450
80,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605548836-471-4529張地:アクアブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック16.261210~2120×416×1450
139,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605549086-471-4535張地:ミルクティー、フレーム:マイルドグレイメタリック16.261210~2120×416×1450
139,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605549266-471-4622張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック22.821210~2120×416×1450
199,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605549626-471-4629張地:アクアブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック22.821210~2120×416×1450
199,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605550146-471-4635張地:ミルクティー、フレーム:マイルドグレイメタリック22.821210~2120×416×1450
199,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,590~/税込¥3,949~
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする