曜日別特売

Hazel(ヘーゼル) HZL-200MBS

Hazel(ヘーゼル) HZL-200MBS - 内田洋行
質量(kg)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×521×735内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605878176-116-2225木部:ナチュラルトープグレー482×521×7356
69,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605878446-116-2226木部:ナチュラルサンド482×521×7356
69,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605878626-116-2228木部:ナチュラルモスグリーン482×521×7356
69,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605878786-116-2229木部:ナチュラルアンバーオレンジ482×521×7356
69,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605883166-116-2525木部:ダークブラウントープグレー482×521×7356
69,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605883776-116-2529木部:ダークブラウンアンバーオレンジ482×521×7356
69,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605877046-116-2210木部:ナチュラルブラック482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605877136-116-2212木部:ナチュラルダークグレー482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605877386-116-2213木部:ナチュラルテラコッタ482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605877566-116-2214木部:ナチュラルターコイズブルー482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605877746-116-2217木部:ナチュラルディープグリーン482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605877926-116-2221木部:ナチュラルブラウン482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605878966-116-2231木部:ナチュラルライトグレー482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605879236-116-2232木部:ナチュラルチャコールグレー482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605881946-116-2510木部:ダークブラウンブラック482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605882126-116-2512木部:ダークブラウンダークグレー482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605882376-116-2513木部:ダークブラウンテラコッタ482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605882556-116-2514木部:ダークブラウンターコイズブルー482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605882736-116-2517木部:ダークブラウンディープグリーン482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605882986-116-2521木部:ダークブラウンブラウン482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605883346-116-2526木部:ダークブラウンサンド482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605883526-116-2528木部:ダークブラウンモスグリーン482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605883956-116-2531木部:ダークブラウンライトグレー482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605884136-116-2532木部:ダークブラウンチャコールグレー482×521×7356
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,480/税込¥2,728
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする