Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS

Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS - 内田洋行
質量(kg)5.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×518×735内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605906176-116-5125木部:ナチュラルトープグレー485×518×7355.9
58,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605906356-116-5126木部:ナチュラルサンド485×518×7355.9
58,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605906536-116-5128木部:ナチュラルモスグリーン485×518×7355.9
58,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605906786-116-5129木部:ナチュラルアンバーオレンジ485×518×7355.9
58,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605911166-116-5725木部:ホワイトトープグレー485×518×7355.9
58,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605911346-116-5726木部:ホワイトサンド485×518×7355.9
58,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605911776-116-5729木部:ホワイトアンバーオレンジ485×518×7355.9
58,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605904956-116-5110木部:ナチュラルブラック485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605905136-116-5112木部:ナチュラルダークグレー485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605905386-116-5113木部:ナチュラルテラコッタ485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605905566-116-5114木部:ナチュラルターコイズブルー485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605905746-116-5117木部:ナチュラルディープグリーン485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605905926-116-5121木部:ナチュラルブラウン485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605906966-116-5131木部:ナチュラルライトグレー485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605907146-116-5132木部:ナチュラルチャコールグレー485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605909946-116-5710木部:ホワイトブラック485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605910126-116-5712木部:ホワイトダークグレー485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605910376-116-5713木部:ホワイトテラコッタ485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605910556-116-5714木部:ホワイトターコイズブルー485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605910736-116-5717木部:ホワイトディープグリーン485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605910986-116-5721木部:ホワイトブラウン485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605911526-116-5728木部:ホワイトモスグリーン485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605911956-116-5731木部:ホワイトライトグレー485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605912136-116-5732木部:ホワイトチャコールグレー485×518×7355.9
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,090/税込¥2,299
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする