Hazel(ヘーゼル) HZL-400WBS

Hazel(ヘーゼル) HZL-400WBS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-400WBS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-400WBS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-400WBS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-400WBS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-400WBS - 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-400WBS - 内田洋行
質量(kg)6.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×521×735内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605949236-116-9225木部:ナチュラルトープグレー535×521×7356.7
70,800
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605949486-116-9226木部:ナチュラルサンド535×521×7356.7
70,800
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605949666-116-9228木部:ナチュラルモスグリーン535×521×7356.7
70,800
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605949936-116-9229木部:ナチュラルアンバーオレンジ535×521×7356.7
70,800
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605954386-116-9825木部:ホワイトトープグレー535×521×7356.7
70,800
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605954656-116-9826木部:ホワイトサンド535×521×7356.7
70,800
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605955086-116-9829木部:ホワイトアンバーオレンジ535×521×7356.7
70,800
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605948086-116-9210木部:ナチュラルブラック535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605948266-116-9212木部:ナチュラルダークグレー535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605948446-116-9213木部:ナチュラルテラコッタ535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605948626-116-9214木部:ナチュラルターコイズブルー535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605948876-116-9217木部:ナチュラルディープグリーン535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605949056-116-9221木部:ナチュラルブラウン535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605950186-116-9231木部:ナチュラルライトグレー535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605950366-116-9232木部:ナチュラルチャコールグレー535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605953256-116-9810木部:ホワイトブラック535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605953436-116-9812木部:ホワイトダークグレー535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605953526-116-9813木部:ホワイトテラコッタ535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605953776-116-9814木部:ホワイトターコイズブルー535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605953956-116-9817木部:ホワイトディープグリーン535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605954136-116-9821木部:ホワイトブラウン535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605954836-116-9828木部:ホワイトモスグリーン535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605955266-116-9831木部:ホワイトライトグレー535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605955446-116-9832木部:ホワイトチャコールグレー535×521×7356.7
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,550/税込¥2,805
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする