曜日別特売

ロビーチェア PB-12 2人用 1200W 背無(スチール脚)

ロビーチェア PB-12 2人用 1200W 背無(スチール脚) - 内田洋行ロビーチェア PB-12 2人用 1200W 背無(スチール脚) - 内田洋行ロビーチェア PB-12 2人用 1200W 背無(スチール脚) - 内田洋行ロビーチェア PB-12 2人用 1200W 背無(スチール脚) - 内田洋行
幅(mm)1200質量(kg)19.2高さ(mm)400奥行(mm)480グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605516366-233-8051ベージュ1200×480×40019.2
88,300
58,980
64,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605516636-233-8052ダークブルー1200×480×40019.2
88,300
58,980
64,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605516886-233-8053ダークレッド1200×480×40019.2
88,300
58,980
64,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605517066-233-8054チャコールグレイ1200×480×40019.2
88,300
58,980
64,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605519526-233-8151ローズ1200×480×40019.2
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605519776-233-8152グリーン1200×480×40019.2
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605519956-233-8153ブルー1200×480×40019.2
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605520136-233-8154アイボリー1200×480×40019.2
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,180/税込¥3,498
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする