内田洋行
応接ミーティング RC-13N(肘木無し)
幅(mm)
610
質量(kg)
19.7
高さ(mm)
815
奥行(mm)
610
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60586952
6-250-1326
ブラック
815
19.7
¥
122,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60586977
6-250-1328
ベージュ
815
19.7
¥
122,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60586916
6-250-1320
ブラック
815
19.7
¥
109,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60586934
6-250-1322
ブラウン
815
19.7
¥
109,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000