内田洋行
分別ステーション
本体寸法(mm)
W450×D400×H1200
外寸(mm)
W400×D360×750
商品タイプ
本体+フタ
フタの種類
オープン式
色
ホワイト
付属品
コンテナ大、ラベル
質量(kg)
29
種類
分別用
内寸(mm)
W350×D310×H720
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(mm)
外寸(mm)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60591938
6-400-4334
一般ごみタイプ
W450×D400×H1200
W400×D360×750
W250×H100
¥
86,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60591956
6-400-4344
ビン・缶・PETボトルタイプ
W450×D400×H1200
W400×D360×750
Φ100
¥
86,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,110
/
税込
¥
3,421
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000