デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー100 単相100V専用

デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー100 単相100V専用 - 日動工業

軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!!
持ち運びらくらく。超小型・軽量。

使用率(%)20仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個トラスコ品番781-4178質量(kg)5.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合板厚(mm)1.0~5.0定格出力電流(A)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く)定格容量3.2kVA 2.6kW適合溶接棒(mm)Φ2.6まで使用環境温度(℃)-35~45定格負荷電圧(V)24無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105出力端子M8ブレーカー容量30A以上入力電圧範囲(V)85~115入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440756BM1-100DA
125,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする