曜日別特売

デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー1020

デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー1020 - 日動工業

現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!!
持ち運びらくらく。小型・軽量。

使用率(%)50(Φ5.0使用時40%)仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番781-4186質量(kg)7.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100/200適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで使用環境温度(℃)-35~45定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76出力端子M10ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440783BM12-1020DA
162,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする