曜日別特売

レシプロソー 解体用 130

レシプロソー 解体用 130 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 解体用 130 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 解体用 130 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃
木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。

用途解体用刃渡り(mm)130材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他内容量1パック(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6062484720141
2,470
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする