曜日別特売

超重量用MCナイロンキャスター

超重量用MCナイロンキャスター - ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター - ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター - ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター - ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター - ヨドノ

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。
旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。

車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)内容量1個
注意
※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60625294HDMCJ1501501800175×140(148/111)×(133/100)225
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60625303HDMCJ150 ストッパー付1501800175×140(148/111)×(133/100)225
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625312HDMCJ150 旋回ロック付1501800175×140(148/111)×(133/100)225
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625328HDMCJ150 ストッパー付 旋回ロック付1501800175×140(148/111)×(133/100)225
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625337HDMCJ2002002500175×140(148/111)×(133/100)275
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625346HDMCJ200 ストッパー付2002500175×140(148/111)×(133/100)275
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625355HDMCJ200 旋回ロック付2002500175×140(148/111)×(133/100)275
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625364HDMCJ200 ストッパー付 旋回ロック付2002500175×140(148/111)×(133/100)275
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625373HDMCJ2502002800175×140(148/111)×(133/100)275
118,250
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
60625382HDMCK1501501800175×140(148/111)×(133/100)225
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625398HDMCK2002002500175×140(148/111)×(133/100)275
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする