曜日別特売

緩衝スプリング付キャスター

緩衝スプリング付キャスター - ヨドノ緩衝スプリング付キャスター - ヨドノ

コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
自動車部品等の運搬台車に最適です。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
車輪幅(mm)
偏芯(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60625617HSPJ150152159×114133×86(125×62)5055
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60625626HSPK150152159×114133×86(125×62)5055
20,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60625635HSPJ200203159×114133×86(125×62)5065
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60625644HSPK200203159×114133×86(125×62)5065
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60625653SPJ150150120×12090×90(80×80)4555
21,000
取扱い終了
60625662SPK150150130×86100×564555
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする