ブレずに狙えるVR(手ブレ補正)機能搭載
ピンフラッグが測れたことがひと目で分かる「LOCKED ON TECHNOLOGY」
※単発測定時は、重なりあった目標物を検出し、一番近い目標物までの距離を表示する場合にLOCKED ONサインが点灯します。
連続測定時は、表示されている距離よりも近い距離表示へ切り替わる場合にLOCKED ONサインが点灯します。
8~1,000yd.(7.5~915m)までの測定が可能
※気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。
勾配で打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」を搭載
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」
ボタンを押し続ければ約8秒間の連続測距ができる「連続測定機能」
距離に関わらず一定して速い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」
約0.5秒の測定結果表示
多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー
のぞきやすい大きな接眼レンズ径
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ
雨や水しぶきで濡れても安心して使える防水・防曇構造(電池室を除く)
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
握りやすいエルゴノミックデザイン
測定精度±0.75m/yd.(700m/yd.未満)
±1.25m/yd.(700m/yd.以上)
表示直線距離(上段):1m/yd.単位
直線距離(下段):0.5m/yd.単位
水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.単位
高さ(上段):0.2m/yd.単位(100m/yd.未満)
1m/yd. 単位(100m/yd.以上)
測定範囲(m)7.5-915(8-1000yd.)付属品ケース・ストラップ適合RoHS、 WEEE質量(g)約200(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×48×75倍率6電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive、 AS/NZS、 VCCI class B、 CU TR 020視界7.5°(実視界)対物レンズ有効径(mm)21オートパワーオフ約8秒防水性防水※1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)。電池室は生活防水/防曇レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Productひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18.0内容量1台