曜日別特売

76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈

76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈 - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈 - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈 - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈 - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈 - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈 - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈 - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈 - 76(ナナロク)
(3件のレビュー)

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。→体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。
ボディ部分の前部、後部の畦目を変えることによりフィット性をアップ。
甲部分はメッシュ編み仕様。ムレにくく快適通気性をアップ。
ダブルサポートにより、靴の中でのズレ防止、ストレスを軽減。快適着用感をアップ。

かかとからの長さ(cm)23丈区分レギュラー内容量1パック(3足)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60630535FT-76200ホワイトポリエステル、綿、ポリウレタン、その他25~27先丸3足
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60630544FT-76200グレイポリエステル、綿、ポリウレタン、その他25~27先丸3足
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60630553FT-76200ブルーポリエステル、綿、ポリウレタン、その他25~27先丸3足
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
60630562FT-76200レッドポリエステル、綿、ポリウレタン、その他25~27先丸3足
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60630578FT-76200ネイビーポリエステル、綿、ポリウレタン、その他25~27先丸3足
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
60630587FT-76200ブラックポリエステル、綿、ポリウレタン、その他25~27先丸3足
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 安全靴使用時
有限会社横山オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

足首よりも長いソックスを探していました。厚手ですので安全靴使用時に重宝してます。

対象商品 : 60630544
2025-03-02
用途: 靴を履く時
製造業

履き心地良いです。切屑が足に刺さるので底が厚めの生地でとても良いです

対象商品 : 60630553
2020-01-18
用途: 普段履き・仕事用に
製造業

生地がかなり厚手、そしてレギュラー丈よりも若干長めなので主に秋・冬にしています。
気に入ったのでリピート購入です。
つま先とかかとに補強があり耐久力が凄いです。履き心地も履けば履くほど馴染んできます。
デザインも洗練されていてかっこいいです。
初回はネイビー。今回はブルーを注文しましたが、PCモニターですとかなり発色がよく派手なカラーに見えます。
しかしながら実物はもっと落ち着いた感じですのでご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする