76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ

76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ - 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ - 76(ナナロク)
(8件のレビュー)

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。→体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。
ボディ部分の前部、後部の畦目を変えることによりフィット性をアップ。
甲部分はメッシュ編み仕様。ムレにくく快適通気性をアップ。
ダブルサポートにより、靴の中でのズレ防止、ストレスを軽減。快適着用感をアップ。

サイズ(cm)25~27材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、その他入数3足かかとからの長さ(cm)23丈区分レギュラー指タイプ5本指内容量1パック(3足)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60630657FT-76600ホワイト
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
60630666FT-76600グレイ
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
60630675FT-76600ブルー
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
60630684FT-76600レッド
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
60630693FT-76600ネイビー
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
60630702FT-76600ブラック
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 荷役作業 運搬
運輸・通信業

まだ一足目のレビューだが、甲のメッシュには少し感動。いくらか涼しそう。
モノタロウの5本指に4足連続でてつま先(親指・一指し)1日で穴が開く事象が起きこちらにシフト。
これから何ヶ月持つか様子見です。
76マークの裏地イガイガ感触の件、自分には全然気になりませんでした。

2025-02-15
用途: 仕事時
製造業

靴下を履く時、76の刺繍部がきつく履きにくいです。クッション部がかかとに無いのが少し残念。

2024-09-03
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

柔らかくて厚みあり何よりおしゃれ。
丈夫な糸ではないが厚みがあるので耐久性あり。甲のところがメッシュ?密度が低くなっていてムレ防止に一役買っている。
ふくらはぎから足首までがきついかな。着圧ソックスでも履いているようだ。足が太い人にはオススメしない。縫製が良くないものがあり糸がほつれてきた。
これだったらもう一度買ってもいいかなと思う。
★4.3四捨五入で★4つ
安全靴で1日1万歩程度歩く人の感想でした。

対象商品 : 60630666
2022-03-06
用途: 仕事も普段もこれ
三木電機

デザインがいいので仕事用にも普段用にも使ってます。長いので寒い時にしか使いませんが、1シーズン履いても破れはありません。結構丈夫でなので気に入りました。今年もリピートしました。

対象商品 : 60630666
2022-04-08
用途: もう5本指が日常
ぶぁいくや へりてえじ

で、この製品の良さは
足の甲側が、メッシュな所 ですね
普段サンダル履きが 年中なので
寒い時期に丁度、リピート なんです

対象商品 : 60630657
2020-10-07
用途: ゴルフ
サービス業

足の締め付け具合がちょうど良い。
片方の足の親指だけ穴が開くので片足だけで販売して欲しい。

対象商品 : 60630666
2019-09-18
用途: 解体作業時
建設業・工事業

今日届いて早速はいてみました。はきごごちも良く足が楽な感じがしました。

2024-11-19
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

同様の他の5本指ソックスに比し、私にとっては、やや履きずらい感。足の形状等にもよるのか…?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする