曜日別特売

ボールポイントレンチセット

ボールポイントレンチセット - ホーザンボールポイントレンチセット - ホーザンボールポイントレンチセット - ホーザンボールポイントレンチセット - ホーザンボールポイントレンチセット - ホーザンボールポイントレンチセット - ホーザンボールポイントレンチセット - ホーザン

障害物に当たりにくい
全長ショートタイプ

サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0形状L型セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6材質特殊合金鋼質量(g)1、2、3、6、11、19、31寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)83六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキ内容量1セット(7本)
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60630237W-112
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする