ホーザン
ボールポイントレンチ
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
特殊合金鋼
先端形状
ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ハードクロムメッキ
内容量
1本
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60630255
W-111-1.5
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
620
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
60630264
W-111-2
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
60630273
W-111-2.5
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
60630282
W-111-3
3
M4
M6
M5
M5
¥
810
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
60630298
W-111-4
4
M5
M8
M6
M6
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
60630307
W-111-5
5
M6
M10
M8
M8
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60630316
W-111-6
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
60630325
W-112-1.5
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60630334
W-112-2
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60630343
W-112-2.5
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
60630352
W-112-3
3
M4
M6
M5
M5
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60630368
W-112-4
4
M5
M8
M6
M6
¥
690
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
60630377
W-112-5
5
M6
M10
M8
M8
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
60630386
W-112-6
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
870
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60630395
W-113-1.5
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
60630404
W-113-2
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
570
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
60630413
W-113-2.5
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
640
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
60630422
W-113-3
3
M4
M6
M5
M5
¥
680
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
60630438
W-113-4
4
M5
M8
M6
M6
¥
810
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
60630447
W-113-5
5
M6
M10
M8
M8
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
60630456
W-113-6
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
920
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください