BIGMAN(ビッグマン)
ステンくじり
各種穴あけ・革細工・ケガキ作業・印付けにも便利。革・ビニールの穴あけに。
材質
ステンレス
寸法(mm)
120×20×20
質量(g)
48
タイプ
大
穴幅(mm)
約2-15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671178
HL-24
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください