BIGMAN(ビッグマン)
ステンくじり
各種穴あけ・革細工・ケガキ作業・印つけに
材質
ステンレス
寸法(mm)
90×10×10
質量(g)
15
タイプ
小
穴幅(mm)
約1-9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671187
HL-25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください